ダウンライト 125φのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
1,909件の「ダウンライト 125φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 125」、「ダウンライトソケット」、「ダウンライト 75φ」などの商品も取り扱っております。
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)ランキング1位
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450
1台
2,998税込3,298
当日出荷

ダウンライト Panasonic(パナソニック)ランキング2位
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)ランキング3位
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コイズミ(小泉成器)ダウンライト
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
1台
2,998税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDダウンライト
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
1台ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
1台
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
1台
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
1台
8,498税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

1台
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)


既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
1台
2,298税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用枠の色ホワイトつや消しランプ別売直下近接限度(cm)10調光の可否不可
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
1個
3,798税込4,178
当日出荷